センセカ(旧デルタオーム)
データロガー機能付き照度・輝度・放射照度計
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65803773
品番
HD2102.21
参考基準価格(税別)
¥153,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ロガー機能付きのポータブル照度計です。
付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能。
プローブを付け替えることが可能なため、本体1台にて複数の要素が測定可能です。
用途
研究や農業関連、太陽光発電等
質量(g)
160(電池を含む)
保護等級
IP64
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×88×38
測定対象
照度・輝度・PAR・UVA・UVB・UVC・照度+UVA・青色光・日射
使用電池
1.5V単3乾電池×3個
ディスプレイ
2×4(1/2)桁および表示シンボル、可視部寸法52×42mm
保管温度範囲(℃)
-25~65
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
0~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-5~50