曜日別特売
DW3/8R ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック 65806047

DW3/8R ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック 65806047
DW3/8R ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテック 65806047

ターンバックル部品 フック棒 右ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
ねじ径W3/8
内容量1本注文コード65806047品番DW3/8R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。

用途ターンバックルの部材ねじ径W3/8ねじ長さS(mm)75表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする