063A2TLSS3 LS フック SP付 コンドーテック 65807255

063A2TLSS3 LS フック SP付 コンドーテック 65807255
063A2TLSS3 LS フック SP付 コンドーテック 65807255

LS フック SP付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
寸法D(mm)33
内容量1個注文コード65807255品番063A2TLSS3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。

用途
荷役作業に最適
使用荷重(t)0.32質量(kg)0.15寸法H(mm)13.5寸法A(mm)9.5寸法D(mm)33寸法E(mm)80寸法B(mm)19寸法C(mm)14寸法G(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)6
注意
※フックが開いて変形した物は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする