曜日別特売
9MM x リーチ(揚程)5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807377

9MM x リーチ(揚程)5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807377
9MM x リーチ(揚程)5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807377
9MM x リーチ(揚程)5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807377
9MM x リーチ(揚程)5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807377

JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)5
内容量1組注文コード65807377品番9MM x リーチ(揚程)5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/O揚程(m)530°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリングA2014S 2tフック(t)(LS)0.63寸法A(mm)125/10.5寸法A'(mm)8寸法B(mm)63/26寸法C(mm)17.5寸法D(mm)14/41寸法E(mm)101寸法G(mm)32寸法H(mm)18.5寸法L(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする