コンドーテック
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65807438
品番
12MM x リーチ(揚程)2.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
24
揚程(m)
2.5
寸法A(mm)
140/18
寸法D(mm)
17/47
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
71/31
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
34
使用ワイヤロープ
12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
11
寸法L(m)
2.5
30°吊り(t)
3.2
60°吊り(t)
3
フック(t)
(LS)1.25
マスターリング
A3017S 3.2t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。