コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65807657
品番
9MM x リーチ(揚程)6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
18.5
揚程(m)
6
寸法A(mm)
110/10.5
寸法D(mm)
11.5/41
寸法E(mm)
101
寸法B(mm)
56/26
寸法C(mm)
17.5
寸法G(mm)
32
使用ワイヤロープ
9mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
8
寸法L(m)
6
30°吊り(t)
1.25
60°吊り(t)
1.15
フック(t)
(LS)0.63
マスターリング
A1012S 1.25t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。