コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65807693
品番
12MM x リーチ(揚程)2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
24
揚程(m)
2
寸法A(mm)
125/18
寸法D(mm)
14/47
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
63/31
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
34
使用ワイヤロープ
12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
11
寸法L(m)
2
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
(LS)1.25
マスターリング
A2014S 2t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。