曜日別特売
18MM x リーチ(揚程)1.5M JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807867

18MM x リーチ(揚程)1.5M JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807867
18MM x リーチ(揚程)1.5M JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807867
18MM x リーチ(揚程)1.5M JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807867
18MM x リーチ(揚程)1.5M JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm  LSフック3.2t付 楕円マスターリング付 コンドーテック 65807867

JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 楕円マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)1.5
内容量1組注文コード65807867品番18MM x リーチ(揚程)1.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)33.5揚程(m)1.5寸法A(mm)160/26寸法D(mm)22/62寸法E(mm)161寸法B(mm)80/44寸法C(mm)31.5寸法G(mm)49使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)16寸法L(m)1.530°吊り(t)560°吊り(t)4.6フック(t)(LS)3.2マスターリングA5022S 5t
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする