曜日別特売
9MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65807973

9MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65807973
9MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65807973
9MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm  LSフック0.63t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65807973

JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 大型マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)2.5
内容量1組注文コード65807973品番9MM x リーチ(揚程)2.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法H(mm)18.5揚程(m)2.5寸法d(mm)16.5寸法A(mm)10.5寸法t(mm)225寸法D(mm)41寸法E(mm)101寸法B(mm)26寸法C(mm)17.5寸法s(mm)14寸法G(mm)32寸法w(mm)112使用ワイヤロープ9mm 6×24 O/ORoHS指令(10物質対応)対応寸法A'(mm)8寸法L(m)2.530°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)(LS)0.63マスターリングKBW17
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする