12MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65808068

12MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65808068
12MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65808068
12MM x リーチ(揚程)2.5M JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm  LSフック1.25t付 大型マスターリング付 コンドーテック 65808068

JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 大型マスターリング付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)2.5
内容量1組注文コード65808068品番12MM x リーチ(揚程)2.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用ワイヤロープ12mm 6×24 O/O揚程(m)2.530°吊り(t)3.260°吊り(t)3マスターリングKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック(t)(LS)1.25寸法A(mm)18寸法A'(mm)11寸法B(mm)31寸法C(mm)20寸法D(mm)47寸法E(mm)114寸法G(mm)34寸法H(mm)24寸法L(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする