コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65808488
品番
18MM x リーチ(揚程)1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
33.5
揚程(m)
1
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
225
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
161
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
31.5
寸法s(mm)
17
寸法G(mm)
49
寸法w(mm)
112
使用ワイヤロープ
18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
16
寸法L(m)
1
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
(LS)3.2
マスターリング
KBW23
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。