コンドーテック
JISロック止ワイヤ 2点吊 18mm LSフック3.2t付 大型マスターリング付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65808515
品番
18MM x リーチ(揚程)2.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
33.5
揚程(m)
2.5
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
225
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
161
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
31.5
寸法s(mm)
17
寸法G(mm)
49
寸法w(mm)
112
使用ワイヤロープ
18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
16
寸法L(m)
2.5
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
(LS)3.2
マスターリング
KBW23
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。