- おすし屋さんのみそ汁贅沢仕立て あおさ海苔4食 ハナマルキ 65808716

おすし屋さんのみそ汁贅沢仕立て あおさ海苔4食

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(60袋)注文コード65808716品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,258
販売価格(税別)
15,980

おすしに良く合うあおさと海苔のおみそ汁、4食入りです。具材には伊勢志摩産のあおさと焼きバラ海苔、麩、わかめを使用。磯の香りが豊かに香るおみそ汁をお楽しみください。

原材料【調味みそ】米みそ/食塩/ぶどう糖/たん白加水分解物/かつおぶし粉末/かつおエキス粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】ふ/ひとえぐさ/のり/わかめ/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦を含む>栄養成分エネルギー:27kcal、脂質:0.6g、食塩相当量:1.8mg、たん白質:0.6g、炭水化物:3.6g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする