原材料【調味みそ】米みそ(国内製造)/発酵調味料/かつおエキス/食塩/砂糖/たん白加水分解物/いりこ粉末/かつおぶし粉末/こんぶ粉末/酒精/調味料(アミノ酸等)/<一部に大豆を含む>、【具】わさび風味顆粒(食塩/乳糖/砂糖/でん粉/デキストリン/ホースラディッシュ/抹茶)/のり/ふ/わさび茎/調味料(アミノ酸等)/香料/着色料(紅花黄/クチナシ)/酸化防止剤(ビタミンE)/pH調整剤/<一部に小麦・乳成分を含む>栄養成分エネルギー:26kcal、タンパク質:1.8g、脂質:0.6g、炭水化物:3.3g、ナトリウム:781mg、食塩相当量:2.0g