- はなまる屋カップとうふ ハナマルキ 65808926

はなまる屋カップとうふ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(48個)注文コード65808926品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,558
販売価格(税別)
6,998

ボリュームたっぷりのつるっとした食感の豆腐に油揚げ、わかめ、ねぎを添えた本格的な味わいです。

原材料調味みそ[米みそ、発酵調味料、かつおエキス、食塩、砂糖、たん白加水分解物、いりこ粉末、かつおぶし粉末、こんぶ粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)<一部に大豆を含む>]具[とうふ、わかめ、油あげ、ねぎ/凝固剤、ソルビット、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤<一部に大豆を含む>]栄養成分エネルギー:40kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:1.2g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:2.3g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする