SK7851-1-S9L20D サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810405

※メイン

SK7851-1-S9L20D サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810405
SK7851-1-S9L20D サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65810405

サーモデッキシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65810405品番SK7851-1-S9L20D
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。

用途
浴室用シャワー付き混合栓
取付ピッチ(mm)85(湯水配管)パイプ長(mm)200(吐水パイプ)取付穴径(mm)23~27ホース長さ(cm)160奥行(mm)330幅(mm)197高さ(mm)226質量(g)4200仕様水栓本体、シャワーヘッド、ホースがシルバーで統一されており、高級感のあるデザインです。JIS規格商品です。適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする