曜日別特売
18321-20 2IN1シャワーノズル GARDENA(ガルデナ) 65811078

2IN1シャワーノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード65811078品番18321-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

凍結防止機能があり、冬に強い

用途
散水ノズル
材質プラスチックおよび金属質量(g)240サイズ(cm)29×21.5×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする