仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-66