仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0441-24