曜日別特売
ML-5200-C3-2P 端子台カバー サトーパーツ 65813378

ML-5200-C3-2P 端子台カバー サトーパーツ 65813378
ML-5200-C3-2P 端子台カバー サトーパーツ 65813378

端子台カバー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
極数2P
内容量1個注文コード65813378品番ML-5200-C3-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
極数2P仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする