サトーパーツ
端子台カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
4P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65813396
品番
ML-5200-C3-4P
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥659
¥
529
バスケットに入れる
極数
4P
仕様
取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応