曜日別特売
10159549-132KALF ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL 65813870

ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65813870品番10159549-132KALF
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。32 ピンを備えています。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証

仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0022アズワン品番65-7708-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする