曜日別特売
SHF-106-01-L-D-SM-K-TR IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC 65813924

IDCコネクタ 12極 1.27mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(450個)注文コード65813924品番SHF-106-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800


Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 6 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1736アズワン品番65-7600-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする