BPS6W 電源供給器 F型端子 4K・8K対応 マスプロ電工 65815523

電源供給器 F型端子 4K・8K対応

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード65815523品番BPS6W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65815523
2018-05-25
用途: BSアンテナ設置時

商品入荷後に出荷予定だったが入荷に時間がかかる(約2ヶ月)ためか販売側都合でキャンセルになった。
早急に必要なものだったので他を探して高かったが止む無く購入したが、仕入れ管理をしっかりとしていただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする