HI 98118 Gro Line pH/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 65816275

Gro Line pH/ ℃テスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65816275品番HI 98118
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。
作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。
日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。

測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pH、0.1℃セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません。
※pH/EC簡易標準液はGro Lineシリーズならではのもので、pHとECの校正を同時に行えます。
※本器ではpHの校正にのみ使用できますが、HI 98318(EC計)を併せてお持ちの場合にはpH/EC簡易標準液で2機種の校正が行え便利です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする