KAZEN
食品用ユニフォーム男性用 半袖上着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
65817002
品番
L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性と通気性に優れ、汗を吸いムレを抑える素材です。
サイズ
L
仕様
体毛落下防止加工袖(ゴム入)、左胸内ポケット付き(マジック止め)
種別
半袖上着
タイプ
男性用
混率(%)
ブロード(ポリエステル65/綿35)
加工
制菌
アズワン品番
2-9021-03
性別
男性用
袖丈
半袖
注意
※Sサイズは女性用のみです。