KAZEN
食品用ユニフォーム男性用 半袖上着
吸水性と通気性に優れ、汗を吸いムレを抑える素材です。
仕様
体毛落下防止加工袖(ゴム入)、左胸内ポケット付き(マジック止め)
種別
半袖上着
タイプ
男性用
混率(%)
ブロード(ポリエステル65/綿35)
加工
制菌
性別
男性用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※Sサイズは女性用のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65817002
L
L
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817018
LL
LL
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
65817027
3L
3L
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください