曜日別特売
M132TFW 耐火パイプ用掃除口 ミヤコ 65819924

耐火パイプ用掃除口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)160
呼び径(A)100A
内容量1個注文コード65819924品番M132TFW
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
耐火パイプ用の掃除口です。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

呼び径(A)100A寸法dW96山16付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)寸法100寸法H(mm)28寸法D(Φmm)160寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※蓋部にはパッキンは入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする