曜日別特売
M133MP 豆プラグ ミヤコ 65820387

豆プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径20
内容量1個注文コード65820387品番M133MP
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

メッキ付きなので美観を損ないません。
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。

呼び径20形状豆プラグ材質青銅(クロムメッキ)寸法20寸法H(mm)17
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※施工には六角棒レンチ12mmが使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする