NORGREN
Porous plastic silencersG3/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65820529
品番
M/S6
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥8,883
販売価格(税別)
¥
8,075
バスケットに入れる
IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
仕様
●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.75インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0635
アズワン品番
65-7903-48