M148FKG フレアー式片ネジエルボ ミヤコ 65822146

フレアー式片ネジエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法22.22×3/4
22.22×3/4
10×1/2
10×1/4
10×3/8
12.7×1/2
12.7×3/8
12×1/2
12×1/4
12×3/8
15.88×1/2
15.88×3/4
15×1/2
19.05×3/4
6.35×1/2
6.35×1/4
6.35×1/8
6.35×3/8
6×1/2
6×1/4
6×1/8
6×3/8
8×1/2
8×1/4
8×1/8
8×3/8
9.52×1/2
9.52×1/4
9.52×3/8
内容量1個注文コード65822146品番M148FKG
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

寸法22.22×3/4材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)45寸法H(mm)60寸法d1(Φmm)22.5
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする