3SU1052-2BC50-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENS 65822175

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-4189注文コード65822175品番3SU1052-2BC50-0AA0
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-4189アズワン品番65-7833-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする