ミヤコ
フレアー式片ネジエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
9.7
12.9
16.1
19.2
6.5
9.7
寸法
9.52×1/4
12.7×1/2
12.7×3/8
15.88×1/2
15.88×3/4
19.05×3/4
6.35×1/2
6.35×1/4
6.35×1/8
6.35×3/8
9.52×1/2
9.52×1/4
9.52×3/8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822408
品番
M148FKGD
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
寸法
9.52×1/4
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
33
寸法d(Φmm)
9.7
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材