ミヤコ
ソロバン玉リング入エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
10.2
10.2
12.9
12.2
16.1
15.2
19.25
22.5
6.55
6.2
8.2
9.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65822627
品番
M148RK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
寸法
10×10
適合管外径(Φmm)
10×10
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
35
寸法d(Φmm)
10.2
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材