TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65822717
品番
1062-16-0144
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5323
アズワン品番
65-7504-75