C146 10B008 500 2 Socket Insert 8 way 1箱 10個入 AMPHENOL 65822778

Socket Insert 8 way 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
65822778
品番
C146 10B008 500 2
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8637
アズワン品番
65-7585-32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする