M149FK フレアー式チーズ ミヤコ 65823153

フレアー式チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法19.05×19.05
内容量1個注文コード65823153品番M149FK
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

材質黄銅寸法19.05×19.05寸法L(mm)106寸法H(mm)53寸法d(Φmm)19.25形状チーズ
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする