曜日別特売
M149FKD フレアー式チーズ ミヤコ 65823214

フレアー式チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法12.7×12.7
内容量1個注文コード65823214品番M149FKD
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。

適合管外径(Φmm)12.7×12.7材質黄銅形状チーズ寸法12.7×12.7寸法L(mm)76寸法H(mm)38最高使用圧力(MPa)6.86寸法d(Φmm)12.9使用流体冷媒、高圧ガス
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする