ミヤコ
ソロバン玉リング入チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
12×12
10×10
12.7×12.7
12×12
15.88×15.88
15×15
19.05×19.05
22.22×22.22
6.35×6.35
6×6
8×8
9.52×9.52
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65823564
品番
M149RK
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
適合管外径(Φmm)
12×12
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法
12×12
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
43
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法d(Φmm)
12.2
使用流体
水、湯、蒸気、油
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材