ミヤコ
銅管用火なし継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
58
58
61
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65824684
品番
M150HN
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。
水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
寸法G
1/2
材質
黄銅
寸法
12.7
寸法L(mm)
58
寸法d(Φmm)
12.9
使用流体
水、湯、蒸気、油
注意
※ナットを締付ますので、ナマシ銅管の使用はさけてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材