曜日別特売
M150RK ソロバン玉リング入ソケット ミヤコ 65825208

ソロバン玉リング入ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)16.1
寸法d2(Φmm)16.1
内容量1個注文コード65825208品番M150RK
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

適合管外径(Φmm)16.1寸法d(Φmm)16.1寸法L(mm)61材質黄銅形状ソケット種類ストレート寸法15.88×15.88最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油寸法d2(Φmm)16.1設計圧力(MPa)3.43
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする