ミヤコ
フレアー式外ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
12.9
10.2
12.9
12.2
16.1
15.2
19.25
22.5
5.2
6.5
6.2
8.2
9.7
寸法
12.7×1/2
12.7×1/2
12.7×1/2
12.7×1/4
12.7×3/8
10×1/2
10×1/4
10×3/8
12×1/2
12×1/4
12×3/8
15.88×1/2
15.88×3/4
15×1/2
19.05×1/2
19.05×3/4
22.22×3/4
5×1/8
6.35×1/2
6.35×1/4
6.35×1/8
6.35×3/8
6×1/2
6×1/4
6×1/8
6×3/8
8×1/2
8×1/4
8×1/8
8×3/8
9.52×1/2
9.52×1/4
9.52×1/8
9.52×3/8
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65825892
品番
M154FK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
ねじの種類
R
寸法
12.7×1/2
材質
黄銅
寸法L(mm)
48
寸法d(Φmm)
12.9
注意
※銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材