ミヤコ
真鍮ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
6×3
10×3
10×6
13×10
13×3
13×6
20×10
20×13
25×13
25×20
6×3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65827143
品番
M154NB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質
黄銅
形状
ブッシング
寸法
6×3
寸法L(mm)
15
寸法d1(inch)
R1/4
寸法d2(inch)
Rc1/8
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※埋設はできません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材