曜日別特売
M154RK ソロバン玉リング入オスアダプタ ミヤコ 65827527

ソロバン玉リング入オスアダプタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)8.2
寸法8×1/8
8×1/8
8×1/2
8×1/4
8×3/8
10×1/2
10×1/4
10×1/8
10×3/8
12.7×1/2
12.7×1/4
12.7×3/8
12×1/2
12×1/4
12×3/8
15.88×1/2
15.88×3/4
15.88×3/8
15×1/2
15×3/4
19.05×1/2
19.05×3/4
22.22×3/4
3×1/8
4×1/8
5×1/8
6.35×1/2
6.35×1/4
6.35×1/8
6.35×3/8
6×1/2
6×1/4
6×1/8
6×3/8
9.52×1/2
9.52×1/4
9.52×1/8
9.52×3/8
内容量1個注文コード65827527品番M154RK
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。

寸法8×1/8材質黄銅寸法L(mm)32寸法d(Φmm)8.2寸法d2(mm)G1/4取付ねじ(d1)R1/8
注意
※ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 洗面台の給水管補修
その他業種

ホームセンターをあちこち探し回ったが、どこにもこのサイズが置いてなかったのですごく助かりました。

対象商品 : 65827484
2022-02-03
用途: ボイラーの油配管工事
有限会社永田電機建設業・工事業

配管工事で使用します。安いですが他社と比べても特にそん色ありません。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする