M167PP ビニールプレート(のり付) ミヤコ 65828272

ビニールプレート(のり付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法20
ホワイト
内容量1個注文コード65828272品番M167PP
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

割入、のり付のビニールプレートです。

寸法20ホワイト板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)28材質(本体)PVC
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
※20・40・50はVP専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65828376
2023-12-12
用途: 排水管の修理
株式会社滋賀設計製造業

少々、腰があり、湾曲させるために熱加工しましたが、施工できました。
もう少し、柔軟性のある商品も期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする