ミヤコ
ビニールプレート(のり付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
40
100
10
12.7
125
13
15.88
150
20
25
30
40
50
65
75
8
VP13
VP16
VP25
VP30
色
ホワイト
アイボリー
ホワイト
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65828333
品番
M167PP
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
割入、のり付のビニールプレートです。
寸法
40
色
ホワイト
板厚(mm)
1.5
粘着剤厚さ(mm)
0.2
寸法D(Φmm)
99
寸法d(Φmm)
49
材質(本体)
PVC
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
※20・40・50はVP専用です。