曜日別特売
M18CY 山型防虫目皿 ミヤコ 65830765

山型防虫目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)170
内容量1個注文コード65830765品番M18CY
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。
また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

寸法150寸法H(mm)130寸法D(Φmm)170寸法dG6材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304外径(Φmm)170メッシュ寸法(mm)0.4×16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする