ミヤコ
排水目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
267
34
267
41
318
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831002
品番
M19A
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
黄銅製のVP管用排水目皿です。
寸法
250
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
267
寸法d
W254山12
寸法d1
240
材質
黄銅(クロムメッキ)
外径(Φmm)
267
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。