M19A 排水目皿 ミヤコ 65831018

排水目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)41
内容量1個注文コード65831018品番M19A
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

黄銅製のVP管用排水目皿です。

寸法30寸法H(mm)14寸法D(Φmm)41寸法dW29山16寸法d131材質黄銅(クロムメッキ)外径(Φmm)41商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする