M19A 排水目皿 ミヤコ 65831027

排水目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)318
内容量1個注文コード65831027品番M19A
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

黄銅製のVP管用排水目皿です。

寸法300寸法H(mm)50寸法D(Φmm)318寸法dW280山12寸法d1286材質黄銅(クロムメッキ)外径(Φmm)318商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
注意
※目皿巣はネジ式です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする